Startseite

SIEMENS - SIE3RT20152BB420CC0 CONT3KW,1R,DC 24V,COM.S00 ML - 3RT20152BB420CC0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209827417

Artikelnummer

SIE3RT20152BB420CC0

Herstellernummer

3RT20152BB420CC0

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2064964 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Un contattore di potenza per il comando di motori, progettato per garantire grande affidabilità in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipologia: contattore di potenza
  • Utilizzabile in: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 7 A
  • Potenza: 3 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Alimentazione: DC 24 V
  • Contatti ausiliari: 1 NC
  • Morsetti: a molla
  • Grandezza costruttiva: S00
  • Funzione di comunicazione: presente
  • Tropicalizzato: sì
  • Omologato: IEC e UL/CSA
  • IE3/IE4 ready: sì

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenzain una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Combinabile in diversi modi con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali per un cablaggio semplice.
  • Disponibile in diverse grandezze costruttive e in un ampio campo di potenza per il comando in AC e DC.
  • Morsetti a vite e a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
  • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Modulo di collegamento e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per ridurre l’onere di cablaggio.
  • Semplice, efficiente, sempre attuale - sistema modulare SIRIUS.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie