Startseite

SIEMENS - SIE3RT20152AP043MA0 CONT3KW,2L,2R,AC 230V,S00 ML - 3RT20152AP043MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 3 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209842878

Artikelnummer

SIE3RT20152AP043MA0

Herstellernummer

3RT20152AP043MA0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

3 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

121 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo potenza elevata in un design compatto e una grande affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 7 A
    • Potenza: 3 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Voltaggio di controllo: AC 230 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
    • Morsetti: a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Blocchetto di contatti ausiliari: non rimovibile
    • Tropicalizzazione e omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Compatibilità: IE3/IE4 ready

    Benefici per i clienti:

    • Facile combinazione con altri componenti nella partenza.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
    • Disponibile con morsetti a vite o morsetti a molla per collegamenti rapidi e senza manutenzione.
    • Accessori uniformemente compatibili per tutte le grandezze costruttive.
    • Modulo di collegamento e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 che riducono l'onere di cablaggio.
    • Un sistema modulare semplice, efficiente e sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie