Startseite

SIEMENS - SIE3RT20152AP02 CONT3KW,1R,AC 230V,S00 ML - 3RT20152AP02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 3 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209827387

Artikelnummer

SIE3RT20152AP02

Herstellernummer

3RT20152AP02

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

3 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e offre grande potenza in una forma costruttiva compatta con elevata affidabilità di contatto.

    Specifiche tecniche:

    • AC-3e/AC-3, 7 A
    • 3 kW / 400 V
    • 3 poli
    • AC 230 V, 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NC
    • Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Tropicalizzato, omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Benefici per il cliente:

    • Elevata affidabilità e grande potenza in un design compatto.
    • Combinabile in diversi modi con altri componenti, riducendo la complessità del montaggio.
    • Collegamento ottimale al controllore tramite diverse opzioni (parallelo, AS-i o IO-Link).
    • Cablaggio semplificato grazie alle connessioni frontali.
    • Accessori uniformi per tutte le grandezze costruttive, facilitando l'espansione del sistema.
    • Sistema modulare SIRIUS per semplicità ed efficienza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie