Startseite

SIEMENS - SIE3RT20152AN21 CONT3KW,1R,AC220V 50-60HZ S00 ML - 3RT20152AN21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209896574

Artikelnummer

SIE3RT20152AN21

Herstellernummer

3RT20152AN21

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...220 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando affidabile dei motori con grande potenza in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 7 A
    • Potenza: 3 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di comando: AC 220 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Tipo di morsetti: morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S00

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto e grande potenza in spazi ridotti.
    • Compatibilità con un ampio range di applicazioni e possibilità di combinazioni testate in fabbrica.
    • Facile cablaggio grazie a connessioni frontali e riduzione della complessità montaggio con blocchetti di contatti ausiliari.
    • Tropicalizzato e omologato a livello mondiale, adatto per l'uso in ambienti difficili.
    • Facile integrazione con controllori attraverso collegamenti ottimali.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Systema modulare SIRIUS che riduce notevolmente l'onere di cablaggio, rendendo l'installazione semplice ed efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie