SIEMENS - SIE3RT20152AK61 CONT3KW,1L,AC110V 50HZ S00 ML - 3RT20152AK61

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 3 kW
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209828278
Artikelnummer
SIE3RT20152AK61
Herstellernummer
3RT20152AK61
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
3 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120...120 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
- Classe di utilizzo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 7 A
- Potenza: 3 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di controllo: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Design modulare che riduce la complessità del montaggio.
- Collegamenti frontali che semplificano il cablaggio.
- Combinazioni testate in fabbrica con altri componenti.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, AS-i o IO-Link).
- Accessoristica uniformemente adatta per tutte le grandezze costruttive.
- Morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Riduzione significativa dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e funzionali.
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e alta affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


