Startseite

SIEMENS - SIE3RT20152AD01 CONT3KW,1L,AC 42V,S00 ML - 3RT20152AD01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42...42 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 3 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209842755

Artikelnummer

SIE3RT20152AD01

Herstellernummer

3RT20152AD01

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

42...42 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

3 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

42...42 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    I contattori di potenza SIRIUS 3RT2 sono progettati per il comando di motori, offrendo grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 7 A
    • Potenza: 3 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di controllo: AC 42 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Morsetti: Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Omologazione: IEC e UL/CSA
    • Compatibilità: IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinabilità con altri componenti per maggiore flessibilità nella partenza.
    • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
    • Connessioni frontali per un cablaggio semplice e veloce.
    • Disponibilità di morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
    • Moduli di collegamento e moduli funzionali che semplificano ulteriormente il cablaggio.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie