SIEMENS - SIE3RT20152AB011AA0 CONTACTOR,AC3:3KW 1NO AC24V 50/60HZ,VERT - 3RT20152AB011AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209940772
Artikelnummer
SIE3RT20152AB011AA0
Herstellernummer
3RT20152AB011AA0
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale: 7 A
- Potenza: 3 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di controllo: AC 24 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Tipo di morsetti: a molla
- Grandezza costruttiva: S00
- Posizione di montaggio: verticale
- Elevata facilità di combinazione con altri componenti nella partenza.
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
- Tropicalizzati e omologati a livello mondiale (IEC e UL/CSA).
- Varianti disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per collegamenti rapidi e resistenti.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Sistema modulare SIRIUS che riduce notevolmente l'onere di cablaggio.
Contattore di potenza
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo una grande potenza in una forma costruttiva compatta e un'elevata affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


