Startseite

SIEMENS - SIE3RT20152AB01 CONT3KW 1L AC24V 50-60HZ, S00 ML - 3RT20152AB01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 3 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209785205

Artikelnummer

SIE3RT20152AB01

Herstellernummer

3RT20152AB01

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

3 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Federzuganschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

70 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e offre eccellente potenza in una forma costruttiva compatta.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
    • 3 poli, AC 24 V, 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Morsetti a molla
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Tropicalizzati e omologati (IEC e UL/CSA)
    • Disponibili in diverse grandezze costruttive
    • Compatibilità con morsetti a vite e morsetti a molla

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto e grande potenza in un design compatto
    • Combinabilità flessibile con altri componenti per applicazioni diverse
    • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
    • Riduzione della complessità di montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
    • Cablaggio semplificato tramite connessioni frontali
    • Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
    • Moduli di collegamento e sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 per ridurre l'onere di cablaggio

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie