SIEMENS - SIE3RT20151QB42 CONTINT.3KW,1R,DC 24V,DIODI 3P S00,VT - 3RT20151QB42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 3 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209846265
Artikelnummer
SIE3RT20151QB42
Herstellernummer
3RT20151QB42
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
3 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
117 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 7 A
- Potenza: 3 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di comando: DC 24 V
- Gamma di controllo: 0,7...1,25* US
- Varistore innestato
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti: a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
- Elevata affidabilità di contatto in una forma costruttiva compatta.
- Combinabilità con altri componenti per diverse configurazioni.
- Testate in fabbrica per una facile integrazione.
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per un cablaggio semplice e veloce.
- Tropicalizzati e omologati a livello mondiale (es. IEC e UL/CSA).
- Disponibili con morsetti a molla per collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni.
- Facile, efficiente e sempre attuale grazie al sistema modulare SIRIUS.
Contattore di potenza
Il contattore d'interfaccia SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori e circuiti ausiliari, specialmente per il collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


