SIEMENS - SIE3RT20151MB410KT0 CONTINT.3KW,1L,DC 24V,S00 VT - 3RT20151MB410KT0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 3 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209847286
Artikelnummer
SIE3RT20151MB410KT0
Herstellernummer
3RT20151MB410KT0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
3 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2064964 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Contattore di potenza per il comando di motori e circuiti ausiliari, particolarmente adatto per il collegamento diretto ad apparecchiature di comando elettroniche.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3
- 7 A
- 3 kW / 400 V
- 3 poli
- DC 24 V
- 0,85-1,85* Uc
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Non ampliabile con blocchetto di contatti ausiliari
Vantaggi per il cliente:
- Grande potenza in una forma costruttiva compatta
- Alta affidabilità di contatto
- Combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio
- Connessioni frontali che semplificano il cablaggio
- Tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ades. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready
- Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


