SIEMENS - SIE3RT20151FB443MA0 CONT3KW,2L,2R,DC 24V,S00 VT , DIODO - 3RT20151FB443MA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 3 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209864894
Artikelnummer
SIE3RT20151FB443MA0
Herstellernummer
3RT20151FB443MA0
Hersteller
SIE
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
3 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
117 mm
- AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V
- 3 poli, DC 24 V
- Diodo integrato
- Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
- Morsetti a vite, grandezza costruttiva: S00
- Blocco di contatti ausiliari non rimovibile
- Tropicalizzati,omologati in tutto il mondo (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4ready
- Disponibili anche con morsetti a molla per un collegamento rapido
- Elevata affidabilità di contatto e grandepotenza in una forma costruttiva compatta
- Facile montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali
- Combinabilità con altri componenti per ogni applicazione
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e al sistema SIRIUS 3RV29
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con un'ottima combinazione di potenza e compattezza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


