Startseite

SIEMENS - SIE3RT20151CP043MA0 CONT3KW,2R+2L,AC 230V 50HZ,S00 VT - 3RT20151CP043MA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

72 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209864818

Artikelnummer

SIE3RT20151CP043MA0

Herstellernummer

3RT20151CP043MA0

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

2.2064964 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230...230 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

117 mm

Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con alta affidabilità in una forma costruttiva compatta.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente nominale: 7 A
  • Potenza: 3 kW / 400 V
  • Poli: 3
  • Tensione: AC 230 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Varistore: innestato
  • Contatti ausiliari: 2 NO + 2 NC
  • Morsetti:a vite
  • Grandezza costruttiva: S00
  • Blocchetto di contatti ausiliari: non rimovibile

Vantaggi per il cliente:

  • Grande potenza in una forma costruttiva compatta.
  • Elevata affidabilità di contatto.
  • Combinabile in diversi modi con altri componenti nella partenza.
  • Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
  • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
  • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
  • Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.
  • Disponibili con morsetti a vite e morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
  • Tutti gli accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
  • Riduzione notevole dell'onere di cablaggio grazie ai moduli di collegamento e ai moduli funzionali.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie