Startseite

SIEMENS - SIE3RT20151BG41 CONT3KW,1R,DC 125V,S00 VT - 3RT20151BG41

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 125...125 V

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

  • Geeignet für Reiheneinbau - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

63 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209896833

Artikelnummer

SIE3RT20151BG41

Herstellernummer

3RT20151BG41

Hersteller

SIE

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

125...125 V

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, con elevate prestazioni in un formato compatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di contattore: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 7 A
    • Potenza: 3 kW / 400 V
    • Numero di poli: 3
    • Tensione DC: 125 V
    • Contatti ausiliari: 1 NO
    • Tipo di morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata affidabilità di contatto con forma costruttiva compatta.
    • Combinabilità flessibile con altri componenti per una partenza ottimale.
    • Connettività semplice al controllore attraverso varie opzioni.
    • Montaggio semplificato grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati.
    • Cablaggio facilitato con connessioni frontali.
    • Omologato a livello mondiale (IEC e UL/CSA) e pronto per IE3/IE4.
    • Accessori compatibili con tutte le grandezze costruttive.
    • Riduzione dell'onere di cablaggio grazie ai moduli funzionali e di collegamento.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie