Startseite

SIEMENS - SIE3RT20151AF02 CONT3KW,1R,AC110V,S00 VT - 3RT20151AF02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 3 kW

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209827271

Artikelnummer

SIE3RT20151AF02

Herstellernummer

3RT20151AF02

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

3 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

18 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:

3 kW

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3 kW

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

7 A

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:

6.5 A

Betriebsspannung AC 50 Hz:

690...690 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

690...690 V

Breite:

45 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

73 mm

    Contattore di potenza SIRIUS 3RT2

    Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, offrendo alta potenza in una forma costruttiva compatta e con elevata affidabilità di contatto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 7 A
    • Potenza: 3 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di controllo: AC 110 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Contatti ausiliari: 1 NC
    • Morsetti: a vite
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (IEC, UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready

    Benefici per il cliente:

    • Combinabile in diversi modi con altri componenti nella partenza, semplificando l'integrazione.
    • Collegamento ottimale al controllore tramite AS-i o IO-Link per ogni applicazione.
    • Blocchetti di contatti ausiliari integrati che riducono la complessità del montaggio.
    • Connessioni frontali che semplificano il cablaggio.
    • Disponibile con morsetti a vite o morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
    • Accesori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive, aumentando la versatilità.
    • I moduli di collegamento, i moduli funzionali e il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 riducono l'onere di cablaggio.
    • Sistema modulare sempre attuale, garantendo efficienza e semplicità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie