SIEMENS - SIE3RT20151AD01 CONT3KW,1L,AC 42V,S00 VT - 3RT20151AD01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 42...42 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 3 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209842120
Artikelnummer
SIE3RT20151AD01
Herstellernummer
3RT20151AD01
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
42...42 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
3 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2064964 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
42...42 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori con alta potenza in una forma costruttiva compatta.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3
- 7 A
- 3 kW / 400 V
- 3 poli
- AC 42 V
- 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NO
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S00
Vantaggi per il cliente:
- Elevata affidabilità di contatto.
- Combinazioni testate in fabbrica con altri componenti.
- Collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link).
- Blocchetti di contatti ausiliari integrati per ridurre la complessità del montaggio.
- Connessioni frontali per semplificare il cablaggio.
- Tropicalizzati e omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready.
- Disponibili con morsetti a molla perun collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive.
- Moduli di collegamento e sistemi di alimentazione per ridurre l'onere di cablaggio.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


