SIEMENS - SIE3RT20151AB02 CONT3KW,1R,AC 24V,S00 VT - 3RT20151AB02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V - 18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V - 3 kW
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209827257
Artikelnummer
SIE3RT20151AB02
Herstellernummer
3RT20151AB02
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
3 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3 kW
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
7 A
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
6.5 A
Betriebsspannung AC 50 Hz:
690...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
690...690 V
Breite:
45 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
73 mm
- AC-3e/AC-3, 7 A
- 3 kW / 400 V, a 3 poli
- AC 24 V, 50/60 Hz
- Contatti ausiliari: 1 NC
- Morsetti a vite
- Grandezza costruttiva: S00
- Tropicalizzato e omologato in tutto il mondo (IEC, UL/CSA)
- Disponibile con morsetti a vite e morsetti a molla
- IE3/IE4 ready
- Facile combinabilità con altri componenti nella partenza
- Collegamento ottimaleal controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link)
- Riduzione della complessità del montaggio grazie ai blocchetti di contatti ausiliari integrati
- Cablaggio semplificato con connessioni frontali
- Accessori uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive
- Modulo e sistema di alimentazione che riducono l'onere di cablaggio
- Soluzione modulare SIRIUS - semplice, efficiente e sempre attuale
Contattore di potenza SIRIUS 3RT2
Il contattore di potenza SIRIUS 3RT2 è progettato per il comando di motori, combinando alta potenza, compattezza e grande affidabilità di contatto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


