SIEMENS - SIE3RT19755NP31 BOB X S12 ELETT.200-277UC - 3RT19755NP31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277...277 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 277...277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277...277 V
Packung
1 ST
EAN
4011209506473
Artikelnummer
SIE3RT19755NP31
Herstellernummer
3RT19755NP31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
277...277 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
277...277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
277...277 V
- Frequenza: 50 ... 60 Hz
- Comando in DC
- Tensione: 200 ... 277 V
- Ingresso PLC: DC 24 V
- Collegamento: morsetti a vite
- Soluzione semplice e efficiente per il controllo dei contattori.
- Modularità che consente un'implementazione flessibile.
- Progettato per rimanere sempre attuale alle esigenze del mercato.
Azionamento interruttore per contattori 3RT107, 3RT147
Il sistema modulare SIRIUS offre un azionamento elettronico per contattori che garantisce efficienza e semplicità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


