SIEMENS - SIE3RT19755NB31 BOB X S12 ELETT.21-27UC - 3RT19755NB31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 27.3...27.3 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 27.3...27.3 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 27.3...27.3 V
Packung
1 ST
EAN
4011209506459
Artikelnummer
SIE3RT19755NB31
Herstellernummer
3RT19755NB31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
27.3...27.3 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
27.3...27.3 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
27.3...27.3 V
- Comando in DC, 21 ... 27,3 V
- Comando elettronico con ingresso PLC DC 24 V
- Morsetti a vite
- Semplice da installare e utilizzare
- Efficiente per operazioni continue
- Parte di un sistema modulare SIRIUS sempre attuale
Bobina ad innesto per contattori 3RT107, 3RT147
Il prodotto è una bobina ad innesto per contattori progettata per un funzionamento efficiente nel range di frequenza AC di 50 ... 60 Hz e in DC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


