Startseite

SIEMENS - SIE3RT19755AV31 BOBINA X S12 CONV380-420UC - 3RT19755AV31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 420...420 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 420...420 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 420...420 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209506442

Artikelnummer

SIE3RT19755AV31

Herstellernummer

3RT19755AV31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

420...420 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

420...420 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

420...420 V

    Bobina ad innesto per contattori 3RT107, 3RT147

    La bobina ad innesto è progettata per contattori 3RT107 e 3RT147, ottimizzando l'efficienza operativa nel controllo elettrico.

    Dettagli tecnici:

    • Frequenza: 50 ... 60 Hz
    • Tensione di comando: 380 ... 420 V
    • Tipo di comando: standard
    • Tipo di circuito: economizzatore
    • Collegamento a morsetti a vite

    Vantaggi per il cliente:

    • Semplice: Facilità di installazione grazie al design modulare.
    • Efficiente: Miglior utilizzo dell'energia attraverso il circuito economizzatore.
    • Attuale: Progettato per rimanere al passo con le esigenze modernedel mercato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie