Startseite

SIEMENS - SIE3RT19755AP31 BOBINA X S12 CONV220-240UC - 3RT19755AP31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209506398

Artikelnummer

SIE3RT19755AP31

Herstellernummer

3RT19755AP31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

240...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240...240 V

    Bobina ad innesto per contattori 3RT107, 3RT147

    La bobina ad innesto è progettata per i contattori 3RT107 e 3RT147, offrendo un comando standard efficace e semplice.

    Dettagli tecnici:

    • Frequenza: 50 ... 60 Hz
    • Comando: DC
    • Tensione: 220 ... 240 V
    • Tipo di circuito: economizzatore
    • Collegamenti: morsetti a vite
    • Sistema modulare: SIRIUS

    Vantaggi per i clienti:

    • Efficienza operativa grazie al design modulare.
    • Facile installazione e manutenzione con morsetti a vite.
    • Compatibilità con vari modelli di contattori.
    • Soluzione sempre attuale per diverse applicazioni industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie