SIEMENS - SIE3RT19755AM32 WITHDR. DRIVE FOR 3RT107, 3RT127, 3RT147 - 3RT19755AM32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...220 V
Packung
1 ST
EAN
4011209584327
Artikelnummer
SIE3RT19755AM32
Herstellernummer
3RT19755AM32
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...220 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...220 V
- Compatibile con contattori 3RT107, 3RT127, 3RT147
- Impiego in AC (50 ... 60 Hz) e comando in DC
- Tensione del comando: 200 ... 220 V
- Tipo di comando: standard
- Circuito economizzatore con morsetti a molla
- Semplice da installare e utilizzare
- Efficiente nel funzionamento quotidiano
- Prodotto sempre attuabile nella tecnologia attuale
- Soluzione modulare per flexibilità nei sistemi di automazione
Bobina ad innesto per contattori 3RT107, 3RT127, 3RT147
La bobina ad innesto è progettata per garantire il controllo efficiente dei contattori nei sistemi modulari SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


