SIEMENS - SIE3RT19755AM31 BOBINA X S12 CONV200-220UC - 3RT19755AM31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...220 V
Packung
1 ST
EAN
4011209506381
Artikelnummer
SIE3RT19755AM31
Herstellernummer
3RT19755AM31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...220 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...220 V
- Tensione: 200 ... 220 V
- Frequenza: AC (50 ... 60 Hz)
- Comando: standard
- Tipo di circuito: economizzatore
- Morsetti: a vite
- Semplice da installare e utilizzare.
- Efficiente nel funzionamento grazie al sistema modulare SIRIUS.
- Design sempre attuale, garantendo prestazioni affidabili nel tempo.
Bobina ad innesto per contattori 3RT107, 3RT147
La bobina ad innesto è progettata per contattori 3RT107 e 3RT147, operando con tensione di 200 ... 220 V e frequenza AC di 50 ... 60 Hz, con un comando standard.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


