Startseite

SIEMENS - SIE3RT19755AF31 BOBINA X S12 CONV110-127UC - 3RT19755AF31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 127...127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 127...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 127...127 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209506374

Artikelnummer

SIE3RT19755AF31

Herstellernummer

3RT19755AF31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

127...127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

127...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

127...127 V

    Bobina ad innesto per contattori 3RT107, 3RT147

    Il prodotto è una bobina ad innesto progettata per contattori 3RT107 e 3RT147, con funzionamento in DC e tensione di comando di 110 ... 127 V.

    Dettagli tecnici:

    • Modello compatibile: 3RT107, 3RT147
    • Tipo di comando: standard
    • Tensione di comando: 110 ... 127 V
    • Frequenza: AC (50 ... 60 Hz)
    • Tipo di circuito: economizzatore
    • Morsetti: a vite

    Benefici per il cliente:

    • Semplicità di installazione grazie al design modulare.
    • Operatività efficiente e continua nel tempo.
    • Compatibilità con una vasta gamma di contattori per versatilità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie