Startseite

SIEMENS - SIE3RT19755AD31 BOBINA X S12 CONV42-48UC - 3RT19755AD31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209506367

Artikelnummer

SIE3RT19755AD31

Herstellernummer

3RT19755AD31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...48 V

    Bobina ad innesto per contattori 3RT107, 3RT147

    La bobina ad innesto è progettata per i contattori 3RT107 e 3RT147, funzionando con alimentazione AC o comando in DC, ideale per applicazioni standard.

    Dettagli tecnici:

    • Alimentazione: AC (50 ... 60 Hz) / DC
    • Tensione di comando: 42 ... 48 V
    • Comando: standard
    • Tipo di circuito: economizzatore
    • Connessione: morsetti a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e facile da installare
    • Efficienza energetica grazie al circuito economizzatore
    • Adattabilità al sistema modulare SIRIUS
    • Compatibilità con diversi contattori per maggiore flessibilità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie