SIEMENS - SIE3RT19755AB31 BOBINA X S12 CONV23-26UC - 3RT19755AB31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 26...26 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 26...26 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 26...26 V
Packung
1 ST
EAN
4011209506350
Artikelnummer
SIE3RT19755AB31
Herstellernummer
3RT19755AB31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
26...26 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
26...26 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
26...26 V
- Tensione di comando: 23 ... 26 V DC
- Frequenza: 50 ... 60 Hz
- Modularità: sistema SIRIUS
- Tipo di collegamento: circuito economizzatore
- Tipo di morsetti: morsetti a vite
- Semplice da installare e configurare
- Efficiente nel funzionamento per applicazioni industriali
- Design modulare che si adatta a diverse esigenze
- Affidabilità costante e sempre attuale nel tempo
Bobina ad innesto per contattori 3RT107, 3RT147
Questo prodotto è una bobina ad innesto progettata per contattori SIRIUS, offrendo un comando standard in DC con una tensione di 23 ... 26 V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


