Startseite

SIEMENS - SIE3RT19665NF31 BOB X 3RT126. ELETT.96-127UC - 3RT19665NF31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 127...127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 127...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 127...127 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209506220

Artikelnummer

SIE3RT19665NF31

Herstellernummer

3RT19665NF31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

127...127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

127...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

127...127 V

    Bobina ad innesto per contattore sottovuoto 3RT126 AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC

    Il prodotto è una bobina ad innesto progettata per utilizzare un contattore sottovuoto con comando elettronico.

    Dettagli tecnici:

    • Frequenza operativa: 50 ... 60 Hz
    • Comando: DC, 96 ... 127 V
    • Ingresso PLC: DC 24 V
    • Morsetti: a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e efficiente da installare e utilizzare.
    • Always current grazie al sistema modulare SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie