Startseite

SIEMENS - SIE3RT19665AP31 BOBINA X 3RT126 CONV.220-240UC - 3RT19665AP31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209506152

Artikelnummer

SIE3RT19665AP31

Herstellernummer

3RT19665AP31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

240...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240...240 V

    Bobina ad innesto per contattore sottovuoto 3RT126

    La bobina ad innesto per contattore sottovuoto 3RT126 è progettata per offrire un comando standard con un'efficienza ottimale.

    Dettagli tecnici:

    • Frequenza: 50 ... 60 Hz
    • Voltaggio di comando: 220 ... 240 V
    • Tipo di comando: standard
    • Circuito economizzatore con morsetti a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Soluzione semplice e efficiente per il controllo dei contattori.
    • Parte del sistema modulare SIRIUS, sempre attuale e innovativo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie