SIEMENS - SIE3RT19665AF31 BOBINA X 3RT126 CONV.110-127UC - 3RT19665AF31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 127...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 127...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 127...127 V
Packung
1 ST
EAN
4011209506138
Artikelnummer
SIE3RT19665AF31
Herstellernummer
3RT19665AF31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
127...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
127...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
127...127 V
- Funzionamento AC: 50 ... 60 Hz
- Comando in DC: 110 ... 127 V
- Comando: standard
- Ciruito economizzatore
- Morsetti a vite
- Semplice da installare e utilizzare.
- Efficiente in termini di consumo energetico.
- Design modulare per una flessibilità applicativa.
- Innovativo e sempre attuale nelle prestazioni.
Bobina ad innesto per contattore sottovuoto 3RT126
La bobina ad innesto per contattore sottovuoto 3RT126 è progettata per un controllo efficiente e affidabile in applicazioni AC e DC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


