Startseite

SIEMENS - SIE3RT19655PP31 BOB X 3RT106. ELETT., ICC 200-277UC - 3RT19655PP31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277...277 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 277...277 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277...277 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209506008

Artikelnummer

SIE3RT19655PP31

Herstellernummer

3RT19655PP31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

277...277 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

277...277 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

277...277 V

    Bobina ad innesto per contattori 3RT106, 3RT146

    La bobina ad innesto per contattori 3RT106 e 3RT146 offre una soluzione semplice ed efficiente per il controllo elettronico con ingresso PLC.

    Dettagli tecnici:

    • Frequenza: 50 ... 60 Hz
    • Tensione di comando: 200 ... 220 V
    • Tipo di comando: elettronico
    • Ingresso PLC: DC 24 V
    • Segnalazione di vita residua

    Vantaggi per i clienti:

    • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale
    • Facilitazione nell'installazione e operatività
    • Aumento dell'efficienza operativa

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie