SIEMENS - SIE3RT19655NP31 BOB X 3RT106. ELETT.200-277UC - 3RT19655NP31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277...277 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 277...277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277...277 V
Packung
1 ST
EAN
4011209505971
Artikelnummer
SIE3RT19655NP31
Herstellernummer
3RT19655NP31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
277...277 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
277...277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
277...277 V
- Frequenza operativa: 50 ... 60 Hz
- Comando in DC: 200 ... 277 V
- Ingresso PLC: DC 24 V
- Morsetti: a vite
- Semplice da utilizzare e installare
- Efficiente nei consumi energetici
- Modularità per adattarsi a diverse esigenze di sistema
- Aggiornato e sempre attuale con le tecnologie moderne
Azionamento interruttore per contattori 3RT106, 3RT146
Il prodotto è un sistema modulare SIRIUS, progettato per il comando elettronico di contattori, garantendo semplicità ed efficienza.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


