Startseite

SIEMENS - SIE3RT19655NF31 BOB X 3RT106. ELETT.96-127UC - 3RT19655NF31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 127...127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 127...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 127...127 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209505964

Artikelnummer

SIE3RT19655NF31

Herstellernummer

3RT19655NF31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

127...127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

127...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

127...127 V

    Bobina Ad Innesto Per Contattori 3RT106, 3RT146

    Il sistema modulare SIRIUS rappresenta una soluzione semplice, efficiente e sempre attuale per il controllo di contattori.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Bobinaad innesto
    • Compatibilità: Contattori 3RT106 e 3RT146
    • Compatibilità frequenza: 50 ... 60 Hz
    • Comando in DC: 96 ... 127 V
    • Tipo di comando: Elettronico con ingresso PLC DC 24 V
    • Connessione: Morsetti a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione grazie al sistema modulare.
    • Maggiore efficienza operativa in applicazioni industriali.
    • Flessibilità nell'utilizzo con diversi sistemi di comando.
    • Affidabilità per un funzionamento duraturo.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie