SIEMENS - SIE3RT19655NB31 BOB X 3RT106. ELETT.21-27UC - 3RT19655NB31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 27.3...27.3 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 27.3...27.3 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 27.3...27.3 V
Packung
1 ST
EAN
4011209505957
Artikelnummer
SIE3RT19655NB31
Herstellernummer
3RT19655NB31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
27.3...27.3 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
27.3...27.3 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
27.3...27.3 V
- Frequenza: 50 ... 60 Hz
- Comando in DC: 21 ... 27,3 V
- Ingresso PLC: DC 24 V
- Connessione: morsetti a vite
- Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite.
- Compatibilità con vari contattori della serie SIRIUS.
- Design modulare che permette un adattamento semplice alle esigenze operative.
Bobina ad innesto per contattori 3RT106, 3RT146
Il prodotto è una bobina ad innesto per contattori che offre un comando elettronico efficiente e modulare nel sistema SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


