SIEMENS - SIE3RT19655AV31 BOBINA X 3RT106-146. CONV.380-420UC - 3RT19655AV31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 420...420 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 420...420 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 420...420 V
Packung
1 ST
EAN
4011209505940
Artikelnummer
SIE3RT19655AV31
Herstellernummer
3RT19655AV31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
420...420 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
420...420 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
420...420 V
- Commutazione: AC(50 ... 60 Hz) / comando in DC
- Tensione: 380 ... 420 V
- Comando: standard
- Circuito economizzatore: morsetti a vite
- Semplicità di installazione e utilizzo
- Affidabilità nel funzionamento
- Efficienza energetica grazie al circuito economizzatore
- Adattabilità grazie al sistema modulare
Bobina ad innesto per contattori 3RT106, 3RT146
La bobina ad innesto è progettata per contattori 3RT106 e 3RT146, offrendo un sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


