SIEMENS - SIE3RT19655AR31 BOBINA X 3RT106-146. CONV.440-480UC - 3RT19655AR31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 480...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 480...480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 480...480 V
Packung
1 ST
EAN
4011209505902
Artikelnummer
SIE3RT19655AR31
Herstellernummer
3RT19655AR31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
480...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
480...480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
480...480 V
- Frequenza: 50 ... 60 Hz
- Comando: standard, circuito economizzatore
- Tensione: 440 ... 480 V
- Collegamento: morsetti a vite
- Soluzione modulare sempre attuale
- Facile installazione e connessione
- Alta efficienza operativa del sistema
Bobina ad innesto per contattori 3RT106, 3RT146
La bobina ad innesto per contattori 3RT106 e 3RT146 è progettata per garantire un comando semplice ed efficiente in vari sistemi modulari SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


