SIEMENS - SIE3RT19655AP31 BOBINA X 3RT106-146. CONV.220-240UC - 3RT19655AP31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240...240 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240...240 V
Packung
1 ST
EAN
4011209505896
Artikelnummer
SIE3RT19655AP31
Herstellernummer
3RT19655AP31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
240...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240...240 V
- Compatibile con contattori 3RT106 e 3RT146
- Frequenza operativa: AC (50 ... 60 Hz)
- Tensione di comando: 220 ... 240 V
- Standard di comando: semplice e efficiente
- Morsetti a vite per circuito economizzatore
- Facilità di installazione grazie ai morsetti a vite
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e versatile
- Maggiore efficienza operativa nel controllo dei contattori
Bobina ad innesto per contattori 3RT106, 3RT146
La bobina ad innesto per contattori 3RT106 e 3RT146 è progettata per il comando di contattori in AC (50 ... 60 Hz) e DC con tensione di 220 ... 240 V.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


