SIEMENS - SIE3RT19655AM31 BOBINA X 3RT106-146. CONV.200-220UC - 3RT19655AM31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...220 V
Packung
1 ST
EAN
4011209505889
Artikelnummer
SIE3RT19655AM31
Herstellernummer
3RT19655AM31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...220 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...220 V
- Frequenza operativa: 50 ... 60 Hz
- Tensione di comando: 200 ... 220 V
- Tipo di comando: standard
- Circuito economizzatore
- Collegamento: morsetti a vite
- Design modulare che facilita l'integrazione nel sistema SIRIUS.
- Semplicità di installazione e manutenzione grazie ai morsetti a vite.
- Affidabilità e efficienza nelle operazioni di comando.
Bobina ad innesto per contattori 3RT106, 3RT146
La bobina ad innesto per contattori 3RT106 e 3RT146 è progettata per fornire un comando efficiente e versatile in applicazioni a corrente alternata e continua.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


