Startseite

SIEMENS - SIE3RT19655AF31 BOBINA X 3RT106-146. CONV.110-127UC - 3RT19655AF31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 127...127 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 127...127 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 127...127 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209505872

Artikelnummer

SIE3RT19655AF31

Herstellernummer

3RT19655AF31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

127...127 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

127...127 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

127...127 V

    Bobina ad innesto per contattori 3RT106, 3RT146

    Il prodotto è una bobina ad innesto progettata per contattori con specifiche di tensione e corrente per applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di comando: 110 ... 127 V
    • Frequenza: AC 50 ... 60 Hz / comando in DC
    • Tipo di comando: standard
    • Tipo di circuito: economizzatore
    • Collegamento: morsetti a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e integrare nei sistemi esistenti.
    • Efficiente nel consumo energetico, contribuendo alla riduzione dei costi operativi.
    • Parte di un sistema modulare SIRIUS, garantendo flessibilità e aggiornamenti futuri.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie