Startseite

SIEMENS - SIE3RT19655AD31 BOBINA X 3RT106-146. CONV.42-48UC - 3RT19655AD31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209505865

Artikelnummer

SIE3RT19655AD31

Herstellernummer

3RT19655AD31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...48 V

    Bobina ad innesto per contattori 3RT106, 3RT146

    Questa bobina ad innesto è progettata per contattori AC e DC, garantendo un comando standard e un circuito economizzatore per un'elevata efficienza.

    Dettagli tecnici:

    • Compatibile con contattori 3RT106, 3RT146
    • Funziona a frequenze di 50 ... 60 Hz
    • Tensione di comando: 42 ... 48 V
    • Comando: standard
    • Circuito economizzatore con morsetti a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e facile da installare
    • Efficienza energetica migliorata
    • Design modulare per un'ampia adattabilità
    • Soluzione sempre attuale per impianti elettrici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie