Startseite

SIEMENS - SIE3RT19655AB31 BOBINA X 3RT106-146. CONV.23-26UC - 3RT19655AB31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 26...26 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 26...26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 26...26 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209505858

Artikelnummer

SIE3RT19655AB31

Herstellernummer

3RT19655AB31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

26...26 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

26...26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

26...26 V

    Bobina ad innesto per contattori 3RT106, 3RT146

    Il prodotto è una bobina ad innesto progettata per contattori 3RT106 e 3RT146, con un comando standard e circuito economizzatore.

    Dettagli tecnici:

    • Frequenza: 50 ... 60 Hz
    • Comando in DC: 23 ... 26 V
    • Tipo di morsetti: a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
    • Soluzione sempre attuale per le esigenze industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie