SIEMENS - SIE3RT19555NP31 BOB X 3RT105. ELETT.200-277UC - 3RT19555NP31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 277...277 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 277...277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 277...277 V
Packung
1 ST
EAN
4011209505636
Artikelnummer
SIE3RT19555NP31
Herstellernummer
3RT19555NP31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
277...277 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
277...277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
277...277 V
Bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145
La bobina ad innesto è progettata per il comando dei contattori 3RT105 e 3RT145 con ingresso PLC DC 24 V.
Dettagli tecnici:
- Frequenza: 50 ... 60 Hz
- Tensione: 200 ... 277 V
- Comando: elettronico con ingresso PLC DC 24 V
- Morsetti a vite
Vantaggi per il cliente:
- Semplice
- Efficiente
- Sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


