SIEMENS - SIE3RT19555NF31 BOB X 3RT105. ELETT.96-127UC - 3RT19555NF31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 127...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 127...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 127...127 V
Packung
1 ST
EAN
4011209505629
Artikelnummer
SIE3RT19555NF31
Herstellernummer
3RT19555NF31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
127...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
127...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
127...127 V
- Frequenza: 50 ... 60 Hz
- Comando in DC: 96 ... 127 V
- Ingresso PLC: DC 24 V
- Impianto con morsetti a vite
- Modularità del sistema SIRIUS, sempre attuale e versatile.
- Facilità di installazione e manutenzione grazie ai morsetti a vite.
- Consumi energetici ridotti grazie all'operazione elettronica.
Bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145 AC
La bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145 AC è progettata per un'operazione elettronica efficiente e semplice con ingresso PLC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


