SIEMENS - SIE3RT19555NB31 BOB X 3RT105. ELETT.21-27UC - 3RT19555NB31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 27.3...27.3 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 27.3...27.3 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 27.3...27.3 V
Packung
1 ST
EAN
4011209505612
Artikelnummer
SIE3RT19555NB31
Herstellernummer
3RT19555NB31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
27.3...27.3 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
27.3...27.3 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
27.3...27.3 V
- Comando in DC con tensione di 21 ... 27,3 V
- Ingresso PLC DC 24 V
- Morsetti a vite per una facile connessione
- Compatibile con sistemi AC (50 ... 60 Hz)
- Semplice da installare e utilizzare
- Alta efficienza operativa
- Design modulare per una facile integrazione in vari sistemi
- Soluzione sempre attuale nel panorama industriale
Bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145 AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC
La bobina ad innesto è progettata per offrire un comando elettronico efficiente e semplice per contattori industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


