SIEMENS - SIE3RT19555AV32 BOBINA X 3RT105-145.CONV.380-420UC - 3RT19555AV32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 420...420 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 420...420 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 420...420 V
Packung
1 ST
EAN
4011209584129
Artikelnummer
SIE3RT19555AV32
Herstellernummer
3RT19555AV32
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
420...420 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
420...420 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
420...420 V
- Tensione nominale: 380 ... 420 V
- Frequenza: AC (50 ... 60 Hz)
- Tipo di comando: standard
- Tipo di circuito: economizzatore
- Morsetti: a molla
- Semplice da installare e utilizzare.
- Efficiente nel garantire prestazioni ottimali.
- Sempre attuale, grazie al sistema modulare SIRIUS.
Bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145 AC (50 ... 60 Hz)
Questa bobina è progettata per contattori, offrendo un comando in DC con una gamma di tensione di 380 ... 420 V, integrandosi nel sistema modulare SIRIUS.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


