Startseite

SIEMENS - SIE3RT19555AV31 BOBINA X 3RT105-145. CONV.380-420UC - 3RT19555AV31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 420...420 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 420...420 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 420...420 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209505605

Artikelnummer

SIE3RT19555AV31

Herstellernummer

3RT19555AV31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

420...420 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

420...420 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

420...420 V

    Bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145

    La bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145 è progettata per garantire un controllo sicuro ed efficiente per applicazioni in corrente alternata e continua.

    Dettagli tecnici:

    • Frequenza: 50 ... 60 Hz
    • Tensione di comando: 380 ... 420 V
    • Tipo di comando: standard
    • Circuito economizzatore: morsetti a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e configurare.
    • Efficiente nel funzionamento, riducendo i consumi energetici.
    • Un sistema modulare che si adatta alle esigenze attuali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie