Startseite

SIEMENS - SIE3RT19555AP31 BOBINA X 3RT105-145. CONV.220-240UC - 3RT19555AP31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 240...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209505551

Artikelnummer

SIE3RT19555AP31

Herstellernummer

3RT19555AP31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

240...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240...240 V

    Bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145

    Questa bobina è progettata per essere utilizzata con contattori 3RT105 e 3RT145, offrendo una soluzione semplice ed efficiente per il controllo di circuiti a corrente alternata e continua.

    Dettagli tecnici:

    • Frequenza: 50 ... 60 Hz
    • Comando: DC, 220 ... 240 V
    • Tipo di comando: standard
    • Circuito economizzatore con morsetti a vite
    • Sistema modulare SIRIUS

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al design modulare.
    • Efficienza operativa elevata nel controllo dei circuiti.
    • Affidabilità garantita nel tempo per applicazioni standard.
    • Compatibilità con diversi modelli di contattori SIRIUS.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie