SIEMENS - SIE3RT19555AM31 BOBINA X 3RT105-145. CONV.200-220UC - 3RT19555AM31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...220 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 220...220 V
Packung
1 ST
EAN
4011209505544
Artikelnummer
SIE3RT19555AM31
Herstellernummer
3RT19555AM31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...220 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...220 V
- Frequenza: 50 ... 60 Hz
- Comando: DC
- Tensione di comando: 200 ... 220 V
- Tipo di circuito: economizzatore
- Morsetti: a vite
- Semplice da installare e utilizzabile in vari contesti.
- Alta efficienza operativa, contribuendo al risparmio energetico.
- Design modulare che garantisce un'applicazione versatile.
Bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145 AC
Questo prodotto è una bobina ad innesto per contattori progettata per un funzionamento efficiente e modulare nel sistema SIRIUS.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


