SIEMENS - SIE3RT19555AF32 BOBINA X 3RT105-145.CONV.110-127UC - 3RT19555AF32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 127...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 127...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 127...127 V
Packung
1 ST
EAN
4011209584051
Artikelnummer
SIE3RT19555AF32
Herstellernummer
3RT19555AF32
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
127...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
127...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
127...127 V
- Tensione di comando: 110 ... 127 V
- Tipo di comando: standard
- Circuito economizzatore
- Morsetti a molla
- Frequenza: 50 ... 60 Hz
- Semplice e veloce installazione grazie ai morsetti a molla.
- Efficienza energica durante il funzionamento del sistema.
- Modularità del sistema SIRIUS per una personalizzazione adattabile.
- Soluzione sempre attuale e conforme alle esigenze moderne.
Bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145 AC (50 ... 60 Hz)
La bobina ad innesto è progettata per il funzionamento efficiente di contattori nei circuiti a corrente alternata e continua.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


