SIEMENS - SIE3RT19555AF31 BOBINA X 3RT105-145. CONV.110-127UC - 3RT19555AF31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 127...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 127...127 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 127...127 V
Packung
1 ST
EAN
4011209505537
Artikelnummer
SIE3RT19555AF31
Herstellernummer
3RT19555AF31
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
127...127 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
127...127 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
127...127 V
- Frequenza: 50 ... 60 Hz
- Tensione di comando: 110 ... 127 V
- Tipo di comando: standard
- Modulo con circuito economizzatore
- Connessione: morsetti a vite
- Semplice utilizzo e installazione
- Efficienza elevata e attuale nel funzionamento
- Compatibilità con il sistema modulare SIRIUS
Bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145
La bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145 è progettata per un comando efficiente e standard, utilizzabile con tensioni AC e DC.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


