Startseite

SIEMENS - SIE3RT19555AD31 BOBINA X 3RT105-145. CONV.42-48UC - 3RT19555AD31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48...48 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 48...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209505520

Artikelnummer

SIE3RT19555AD31

Herstellernummer

3RT19555AD31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48...48 V

    Bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145 AC

    La bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145 AC è un componente modulare del sistema SIRIUS, progettato per garantire un'operatività efficiente e affidabile.

    Dettaglitecnici:

    • Frequenza: 50 ... 60 Hz
    • Comando: in DC, 42 ... 48 V
    • Tipo di comando: standard
    • Tipo di circuito: economizzatore
    • Morsetti: a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice da installare e utilizzare, riducendo i tempi di setup.
    • Efficienza garantita per un'ottimizzazione delle prestazioni di sistema.
    • Design modulare per una maggiore flessibilità nelle applicazioni.
    • Soluzione sempre attuale, adatta a diverse esigenze industriali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie