Startseite

SIEMENS - SIE3RT19555AB31 BOBINA X 3RT105-145. CONV.23-26UC - 3RT19555AB31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 26...26 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 26...26 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 26...26 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4011209505513

Artikelnummer

SIE3RT19555AB31

Herstellernummer

3RT19555AB31

Hersteller

SIE

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

26...26 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

26...26 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

26...26 V

    Bobina ad innesto per contattori 3RT105 3RT145 AC (50 ... 60 Hz)/comando in DC, 23 ... 26 V

    Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Bobina ad innesto
    • Contattori: 3RT105 e 3RT145
    • Tensione di comando: 23 ... 26 V DC
    • Frequenza: 50 ... 60 Hz
    • Comando: Standard
    • Circuito: Economizzatore
    • Morsetti: A vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie al design modulare.
    • Affidabilità operativa in una vasta gamma di condizioni.
    • Riduzione dei costi energeticigrazie al circuito economizzatore.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie